Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Single Point Lubricator
Mechanizmus pohonu
Electromechanical
Názov maziva
Mobilgrease XHP 222
Materiál hlavice
Polyethylene
Doba mazania
1 To 12 Months
Klasifikácia ochrany proti vniknutiu
IP65
Celkový priemer - palce
2.953
Celkový priemer – milimetre
75
Celková výška - palce
7.008
Celková výška – milimetre
178
Funkcia produktu
Refillable Cartridge
Maximálny pracovný tlak
6 Bar
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Aplikácia
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
Ostatné vlastnosti
360 Degree Indicator Light | Replaceable Batteries | With Support Flange
Kategória BDI
Single Point Lubricator
Trieda produktu – BDI
C00104
Harmonizovaný tarifný kód
8479.89.98.99
Podstatné meno
Lubricator
Reťazec kľúčového slova
Single Point Automatic
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Číslo položky výrobcu
4547359838640
Interné číslo výrobcu
LUB-DRVKT120-111
Dlhý popis
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Mobilgrease XHP 222; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge