PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

LUB-DRVKT120-113

LUB-DRVKT120-113

NTN LUB-DRVKT120-113

Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Mobil Mobilith SHC 220; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge

Katalógové číslo výrobcu

LUB-DRVKT120-113

BDI #

20393602

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.61
UNSPSC
27112914
EAN
4547359838664
Meno produktu
Single Point Lubricator
Typ pohonu
Motor Driven
Mechanizmus pohonu
Electromechanical
Veľkosť závitu
1/4" RC
Kapacita
120 CC
Názov maziva
Mobil Mobilith SHC 220
Typ maziva
Grease
Stupeň (trieda) NLGI
2
Materiál hlavice
Polyethylene
Doba mazania
1 To 12 Months
Klasifikácia ochrany proti vniknutiu
IP65
Celkový priemer - palce
2.953
Celkový priemer – milimetre
75
Celková výška - palce
7.008
Celková výška – milimetre
178
Funkcia produktu
Refillable Cartridge
Maximálny pracovný tlak
6 Bar
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Aplikácia
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
Ostatné vlastnosti
360 Degree Indicator Light | Replaceable Batteries | With Support Flange
Kategória BDI
Single Point Lubricator
Trieda produktu – BDI
C00104
Harmonizovaný tarifný kód
8479.89.98.99
Podstatné meno
Lubricator
Reťazec kľúčového slova
Single Point Automatic
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Číslo položky výrobcu
4547359838664
Interné číslo výrobcu
LUB-DRVKT120-113
Váha / libry
1.34923
Dlhý popis
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Mobil Mobilith SHC 220; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge