PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

600955

600955

LOCTITE 600955

Polyethylene Tapered Dispense Tip; Size 16 Gauge | 1-1/4 IN; Includes UV Light Block Additive; For Adhesive Dispenser

Katalógové číslo výrobcu

600955

BDI #

1056649

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.907
UNSPSC
40141743
EAN
0079340983885
Meno produktu
Dispense Tip
Popis produktu
Polyethylene Tapered Dispense Tip
Aplikácia
Adhesive Dispenser
Veľkosť pri použití
16 Gauge | 1-1/4 IN
Zahŕňa
UV Light Block Additive
Ostatné vlastnosti
Gray Hub | Helical Thread
Kategória BDI
Chemical Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8424.90.90.80
Podstatné meno
Tip
Reťazec kľúčového slova
Dispense
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
98388
Váha / libry
2
Dlhý popis
Polyethylene Tapered Dispense Tip; Size 16 Gauge | 1-1/4 IN; Includes UV Light Block Additive; For Adhesive Dispenser