Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Potting Compound
Typ produktu
Structural Adhesive
Typické použitie
Multipurpose
Druh nádoby
Dual Cartridge
Textúra
Multiple Refer to Manufacturer
Aplikácia
Fiber Optic Component | Electronic Component | Component Attachment to Board | Housing Assembly
Obchodný názov
E-60NC | HYSOL
Popis od výrobcu
Loctite E-60NC Hysol Epoxy Structural Adhesive; Electrically Non-Corrosive
Použiteľné na materiály
Metal | Plastic | Glass | Fiber Optic
Stupeň flashpointu a um
Multiple Refer to Manufacturer
Vôňa (zápach)
Multiple Refer to Manufacturer
Obsah VOC – percentuálne
Multiple Refer to Manufacturer
Zhoduje sa s certifikátom
CFIA
Ostatné vlastnosti
Two Part Epoxy Technology | Non Corrosive | Work Life 60 Min | Food Grade | Viscosity 8000 cP
Kategória BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
Trieda produktu – BDI
480
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Potting Compound
Reťazec kľúčového slova
Structural Adhesive
Číslo položky výrobcu
29326
Dlhý popis
Potting Compound; Structural Adhesive; Multipurpose; 400 Ml; Fiber Optic Component | Electronic Component | Component Attachment to Board | Housing Assembly; Black