PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
Súpravy rúrok | BDI Slovakia
KategórieHydraulika a pneumatikaKategórieFlexibilné hadice a príslušenstvoKategórieSúpravy rúrok
FESTO
PPS-6-7,5-1/4 #19796 ; hadica
Tubing Assembly; Single; Spiral; 6.2MM Inside Diameter; 7.8MM Outside Diameter; G1/4 X G1/4 Pneumatic Connection; Polyamide; Blue; 17.2 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
DOSTUPNÉ
4

MNOŽSTVO

PARKER
PARKER AUFS-64-TBLU-025
Tubing Assembly; Fast-Stor Urethane; 1/4" NPT X 1/4" NPT; 0.063" Wall Thickness; Blue; 125PSI Pressure
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO

GATES
GATES A45001-2408
Air Conditioning Tube Assembly; 24" to 1/2" Male Tube O-Ring; Aluminum Material
Katalógové číslo výrobcu
BDI #

MNOŽSTVO

SMC
SMC IDK06-100
4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; 0.1M Length; Moisture Control; Clear; In-Built Sleeve Both Ends; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO

LEGRIS
1472P08 04 13
6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; 6M Length; Recoil; Blue; 1/4" MBSPT Both Ends; 290 PSI - 20 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO