PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

TH0806N-20

TH0806N-20

SMC TH0806N-20

Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; FEP; Clear; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure

Katalógové číslo výrobcu

TH0806N-20

BDI #

17954480

VAŠA CENA
206,46 € / Kus
210,67 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.688
UNSPSC
40183000
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
FEP
Farba
Clear
Rozsah prevádzkových teplôt
Air - Inert Gas -4 To 392 Deg F | Water 0 To 212 Deg F
Prevádzkový tlak
145 PSI | 10 Bar
Typické použitie
Automobile | Food and Beverage | Medical | Pneumatic | Semi Conductor
Cenová jednotka
ROLL
Množstvo v balení
20M
Objednávka v násobkoch
ROLL
Minimálny počet na objednanie
1 ROLL OF 20 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Minimum Bending Radius 60 MM | Chemical - Heat Resistant
Kategória BDI
Tubing
Trieda produktu – BDI
F02192
Harmonizovaný tarifný kód
3917.22.00.00
Podstatné meno
Tubing
Váha / libry
1.51517
Dlhý popis
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; FEP; Clear; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Vonkajší priemer
0,315 palce | 8 milimetre
Vnútorný priemer
0,236 palce | 6 milimetre