PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

LBBR 30-2LS/HV6

LBBR 8

EWELLIX LBBR 8

8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 24MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning

Katalógové číslo výrobcu

LBBR 8

BDI #

1239232

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171506
EAN
7333314052025
Vnútorný priemer - palce
0.315
Vnútorný priemer – milimetre
8
Vonkajší priemer - palce
0.591
Vonkajší priemer – milimetre
15
Dĺžka - palce
0.945
Dĺžka – milimetre
24
Typ lineárneho puzdra
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Kryt
None
Materiál hlavice
Steel
Naklápacie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate
Kategória BDI
Nonmounted Bearings
Trieda produktu – BDI
080
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.12
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
LBBR 8
Váha / libry
0.015
Dlhý popis
8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 24MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning