PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SIL 30 C

SIL 30 C

SKF SIL 30 C

Rod End Bearing; 30MM Bore; 20MM Housing Width; Female; M30 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Sintered Bronze Liner; 22MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

Katalógové číslo výrobcu

SIL 30 C

BDI #

1268005

VAŠA CENA
115,57 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.096
UNSPSC
31171508
EAN
7316577105479
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Šírka hlavice - palce
0.787
Šírka hlavice – milimetre
20
Profil čapu
Female
Montážne závit
M30 X 2
Smer závitu
Left Hand
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Teflon Sintered Bronze
Šírka guľôčky - palce
0.866
Šírka guľôčky – milimetre
22
Znova lubrikovateľný
No
Kryt
Open
Ostatné vlastnosti
3 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Trieda produktu – BDI
B04286
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.55
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Rod End Plain Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
SIL 30 C
Váha / libry
2.315
Dlhý popis
Rod End Bearing; 30MM Bore; 20MM Housing Width; Female; M30 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Sintered Bronze Liner; 22MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure