PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

GE 25 ES

GE 25 ES

SKF GE 25 ES

Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 20MM Overall Width; Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

GE 25 ES

BDI #

1418315

VAŠA CENA
13,75 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.114
UNSPSC
31171515
EAN
7316576609299
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Šírka hlavice - palce
0.63
Šírka hlavice – milimetre
16
Vonkajší priemer - palce
1.654
Vonkajší priemer – milimetre
42
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Naklápacie
Yes
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Not Applicable
Celková šírka - palce
0.787
Celková šírka – milimetre
20
Znova lubrikovateľný
Yes
Kryt
Open
Ostatné vlastnosti
2 Piece | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Trieda produktu – BDI
B04264
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Radial Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
GE 25 ES
Váha / libry
0.265
Dlhý popis
Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 20MM Overall Width; Relubricatable