PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

GEZ 208 ES-2RS

GEH 50 ES-2RS

SKF GEH 50 ES-2RS

Spherical Plain Bearing; 50MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 56MM Overall Width; Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

GEH 50 ES-2RS

BDI #

1419175

VAŠA CENA
90,97 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.41
UNSPSC
31171515
EAN
7316577003256
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Šírka hlavice - palce
1.417
Šírka hlavice – milimetre
36
Vonkajší priemer - palce
3.543
Vonkajší priemer – milimetre
90
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Naklápacie
Yes
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Not Applicable
Celková šírka - palce
2.205
Celková šírka – milimetre
56
Znova lubrikovateľný
Yes
Kryt
2 Seals
Ostatné vlastnosti
2 Piece | Larger Tilt Angle | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Trieda produktu – BDI
B04264
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Radial Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
GEH 50 ES-2RS
Váha / libry
3.527
Dlhý popis
Spherical Plain Bearing; 50MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 56MM Overall Width; Relubricatable