PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

U 209

U 209

SKF U 209

Thrust Aligning Washer; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 7.5MM Height; Single Direction; Not Banded

Katalógové číslo výrobcu

U 209

BDI #

1420736

VAŠA CENA
24,44 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.097
UNSPSC
31171500
EAN
7316577079961
Vnútorný priemer 1 - palce
2.362
Vnútorný priemer 1 – milimetre
60
Vnútorný priemer 2 - palce
2.362
Vnútorný priemer 2 – milimetre
60
Vonkajší priemer - palce
3.071
Vonkajší priemer – milimetre
78
Výška – palce
0.295
Výška – milimetre
7.5
Točivý element
None
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Popis komponentu
Aligning Washer Only
Optimálne komponenty
Order 53209 Bearing and Raceway Separately
Ostatné vlastnosti
Sphered Housing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Trieda produktu – BDI
B00308
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.80
Podstatné meno
Washer
Reťazec kľúčového slova
Aligning Thrust
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
U 209
Váha / libry
0.225
Dlhý popis
Thrust Aligning Washer; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 7.5MM Height; Single Direction; Not Banded