PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

51160 F

51106

SKF 51106

Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 11MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

Katalógové číslo výrobcu

51106

BDI #

1420526

VAŠA CENA
14,34 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
11
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.066
UNSPSC
31171552
EAN
7316577058638
Vnútorný priemer 1 - palce
1.181
Vnútorný priemer 1 – milimetre
30
Vnútorný priemer 2 - palce
1.26
Vnútorný priemer 2 – milimetre
32
Vonkajší priemer - palce
1.85
Vonkajší priemer – milimetre
47
Výška – palce
0.433
Výška – milimetre
11
Točivý element
Ball Bearing
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Popis komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Ostatné vlastnosti
Single Row
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Trieda produktu – BDI
B00308
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.08
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Thrust
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
51106
Váha / libry
0.156
Dlhý popis
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 11MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision