PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

52210

52210

SKF 52210

Thrust Ball Bearing; 40MM Bore 1; 52MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 39MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

Katalógové číslo výrobcu

52210

BDI #

1419381

VAŠA CENA
73,55 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.7
UNSPSC
31171552
EAN
7316577007124
Vnútorný priemer 1 - palce
1.575
Vnútorný priemer 1 – milimetre
40
Vnútorný priemer 2 - palce
2.047
Vnútorný priemer 2 – milimetre
52
Vonkajší priemer - palce
3.071
Vonkajší priemer – milimetre
78
Výška – palce
1.535
Výška – milimetre
39
Točivý element
Ball Bearing
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Popis komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Ostatné vlastnosti
Double Row
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Trieda produktu – BDI
B00308
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.08
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Thrust
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
52210
Váha / libry
1.543
Dlhý popis
Thrust Ball Bearing; 40MM Bore 1; 52MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 39MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision