PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

52217

52308

SKF 52308

Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 42MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 49MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

Katalógové číslo výrobcu

52308

BDI #

1421199

VAŠA CENA
102,87 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
3
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.03
UNSPSC
31171552
EAN
7316577121301
Vnútorný priemer 1 - palce
1.181
Vnútorný priemer 1 – milimetre
30
Vnútorný priemer 2 - palce
1.654
Vnútorný priemer 2 – milimetre
42
Vonkajší priemer - palce
3.071
Vonkajší priemer – milimetre
78
Výška – palce
1.929
Výška – milimetre
49
Točivý element
Ball Bearing
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Popis komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Ostatné vlastnosti
Double Row
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Trieda produktu – BDI
B00308
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.08
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Thrust
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
52308
Váha / libry
2.281
Dlhý popis
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 42MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 49MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision