PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

6220-Z

6009-Z

SKF 6009-Z

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Katalógové číslo výrobcu

6009-Z

BDI #

1420597

VAŠA CENA
15,08 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
13
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.25
UNSPSC
31171504
EAN
7316577061843
Vnútorný priemer - palce
1.772
Vnútorný priemer – milimetre
45
Vonkajší priemer - palce
2.953
Vonkajší priemer – milimetre
75
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.63
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
16
Kryt
1 Metal Shield
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
6009-Z
Váha / libry
0.56
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage