PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

212H

7013 CDGA/P4A

SKF 7013 CDGA/P4A

Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

Katalógové číslo výrobcu

7013 CDGA/P4A

BDI #

1416016

VAŠA CENA
220,33 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.44
UNSPSC
31171531
EAN
7316570632071
Vnútorný priemer - palce
2.559
Vnútorný priemer – milimetre
65
Vonkajší priemer - palce
3.937
Vonkajší priemer – milimetre
100
Šírka – palce
0.709
Šírka – milimetre
18
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
1 (Single)
Styčný uhol
15 Degree
Predpätie
Light
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Universal
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact | High Precision
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
7013 CDGA/P4A
Váha / libry
0.968
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material