PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

B7202-C-T-P4S-UL

7206 CDGA/P4A

SKF 7206 CDGA/P4A

Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

Katalógové číslo výrobcu

7206 CDGA/P4A

BDI #

1416026

VAŠA CENA
164,63 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
9
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.205
UNSPSC
31171531
EAN
7316570640991
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Šírka – palce
0.63
Šírka – milimetre
16
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4
Materiál – guľôčky
Steel
Počet ložísk
1 (Single)
Styčný uhol
15 Degree
Predpätie
Light
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Montážne usporiadanie
Universal
Obrábanie
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact | Super Precision | High Capacity
Kategória BDI
Precision Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
7206 CDGA/P4A
Váha / libry
0.452
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material