PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SAL 25 ES

SAL 25 ES

SKF SAL 25 ES

Rod End Bearing; 25MM Bore; 18MM Housing Width; Male; M24 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 20MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

Katalógové číslo výrobcu

SAL 25 ES

BDI #

1420401

VAŠA CENA
61,34 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.6
UNSPSC
31171508
EAN
7316577049292
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Šírka hlavice - palce
0.709
Šírka hlavice – milimetre
18
Profil čapu
Male
Montážne závit
M24 X 2
Smer závitu
Left Hand
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Steel
Šírka guľôčky - palce
0.787
Šírka guľôčky – milimetre
20
Znova lubrikovateľný
Yes
Kryt
Open
Ostatné vlastnosti
3 Piece | Zinc Plated Outer
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Trieda produktu – BDI
B04286
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.55
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Rod End Plain Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
SAL 25 ES
Váha / libry
1.168
Dlhý popis
Rod End Bearing; 25MM Bore; 18MM Housing Width; Male; M24 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 20MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure