PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PCM 202310 E

PCM 202315 E

SKF PCM 202315 E

Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 23MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

Katalógové číslo výrobcu

PCM 202315 E

BDI #

1417528

VAŠA CENA
1,19 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
8
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.301
UNSPSC
31171515
EAN
7316571875248
Nominálny otvor - palce
0.787
Nominálny otvor – milimetre
20
Nominálny vonkajší priemer - palce
0.906
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
23
Dĺžka cez dieru – palce
0.591
Dĺžka cez dieru – milimetre
15
Profil
Bushing No Flange Split
Popis materiálu
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Trieda produktu – BDI
B04264
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
0.02425
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 23MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer