PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PCM 161820 E

PCM 353930 E

SKF PCM 353930 E

Sleeve Bearing; 35MM Nominal Bore; 39MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

Katalógové číslo výrobcu

PCM 353930 E

BDI #

1417545

VAŠA CENA
4,00 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.561
UNSPSC
31171515
EAN
7316571885933
Nominálny otvor - palce
1.378
Nominálny otvor – milimetre
35
Nominálny vonkajší priemer - palce
1.535
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
39
Dĺžka cez dieru – palce
1.181
Dĺžka cez dieru – milimetre
30
Profil
Bushing No Flange Split
Popis materiálu
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Trieda produktu – BDI
B04264
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
0.11464
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 35MM Nominal Bore; 39MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer