PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PCMF 182022 E

PCMF 151712 E

SKF PCMF 151712 E

Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer; 23MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness

Katalógové číslo výrobcu

PCMF 151712 E

BDI #

1423349

VAŠA CENA
1,78 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
180
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171515
EAN
7316571890616
Nominálny otvor - palce
0.591
Nominálny otvor – milimetre
15
Nominálny vonkajší priemer - palce
0.669
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
17
Dĺžka cez dieru – palce
0.472
Dĺžka cez dieru – milimetre
12
Profil
Bushing With Flange Split
Popis materiálu
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Vonkajší priemer príruby - palce
0.906
Vonkajší priemer príruby – milimetre
23
Hrúbka príruby - palce
0.039
Hrúbka príruby – milimetre
1
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Trieda produktu – BDI
B04264
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
0.01367
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer; 23MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness