PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

BLAB 367562 B

BLAB 367563 B

SKF BLAB 367563 B

Plain Bearing; 28MM Bore; 52MM Housing Outside Diameter; 16MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Not Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

BLAB 367563 B

BDI #

1415732

VAŠA CENA
39,32 € / Kus

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.182
UNSPSC
31171515
EAN
7316570443509
Vnútorný priemer - palce
1.102
Vnútorný priemer – milimetre
28
Vonkajší priemer hlavice - palce
2.047
Vonkajší priemer hlavice – milimetre
52
Celková šírka - palce
0.63
Celková šírka – milimetre
16
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Naklápacie
Yes
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Not Applicable
Kryt
Open
Znova lubrikovateľný
No
Ostatné vlastnosti
Angular Contact
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
Trieda produktu – BDI
B04264
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Thrust Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
BLAB 367563 B
Váha / libry
0.41
Dlhý popis
Plain Bearing; 28MM Bore; 52MM Housing Outside Diameter; 16MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Not Relubricatable