PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

GAC 80 F

GX 25 F

SKF GX 25 F

Plain Bearing; 25MM Bore; 62MM Housing Outside Diameter; 22.5MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 58.5MM Ball Outside Diameter; 16.7MM Housing Width; Not Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

GX 25 F

BDI #

1419114

VAŠA CENA
84,43 € / Kus

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.383
UNSPSC
31171515
EAN
7316577002396
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Vonkajší priemer hlavice - palce
2.441
Vonkajší priemer hlavice – milimetre
62
Celková šírka - palce
0.886
Celková šírka – milimetre
22.5
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Naklápacie
Yes
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Plastic | Teflon
Vonkajší priemer guľôčky – palce
2.303
Vonkajší priemer guľôčky – milimetre
58.5
Šírka hlavice - palce
0.657
Šírka hlavice – milimetre
16.7
Kryt
Open
Znova lubrikovateľný
No
Ostatné vlastnosti
Single Direction | Self Lubricating | Maintenance Free
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
Trieda produktu – BDI
B04264
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Thrust Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
GX 25 F
Váha / libry
0.926
Dlhý popis
Plain Bearing; 25MM Bore; 62MM Housing Outside Diameter; 22.5MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 58.5MM Ball Outside Diameter; 16.7MM Housing Width; Not Relubricatable