PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

AXK 3552

AXK 3552

SKF AXK 3552

Thrust Needle Roller Assembly; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

Katalógové číslo výrobcu

AXK 3552

BDI #

1422442

VAŠA CENA
3,25 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.009
UNSPSC
31171500
EAN
7316571216843
Vnútorný priemer 1 - palce
1.378
Vnútorný priemer 1 – milimetre
35
Vnútorný priemer 2 - palce
1.378
Vnútorný priemer 2 – milimetre
35
Vonkajší priemer - palce
2.047
Vonkajší priemer – milimetre
52
Výška – palce
0.079
Výška – milimetre
2
Točivý element
Needle Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Thrust Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Thrust Needle Roller Assembly; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only