PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

RPNA15/28-XL

RPNA-40/55

CONSOLIDATED BEARING RPNA-40/55

Needle Bearing; 40MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

RPNA-40/55

BDI #

209038

MNOŽSTVO

Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.14
EAN
0644075092135
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Vonkajší priemer - palce
2.165
Vonkajší priemer – milimetre
55
Šírka – palce
0.787
Šírka – milimetre
20
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
Yes
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring
Kategória BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
Trieda produktu – BDI
B04144
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Needle
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
RPNA-40/55
Váha / libry
0.31
Dlhý popis
Needle Bearing; 40MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable