PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

L 44610/Q

L 44610/Q

SKF L 44610/Q

Bearing Cup; L44610 Basic Number; Standard Precision; 1.98" Outside Diameter; 0.42" Width; Single Row of Roller

Katalógové číslo výrobcu

L 44610/Q

BDI #

1303377

VAŠA CENA
4,69 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171529
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cup
Základné číslo
L44610
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
1.98
Vonkajší priemer – milimetre
50.292
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
0.42
Šírka – milimetre
10.668
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Light Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Trieda produktu – BDI
B04334
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Bearing Cup; L44610 Basic Number; Standard Precision; 1.98" Outside Diameter; 0.42" Width; Single Row of Roller