PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

BR22780

LM 104949/Q

SKF LM 104949/Q

Bearing Cone; LM104949 Basic Number; Standard Precision; 2" Bore; 7/8" Width; Single Row of Roller

Katalógové číslo výrobcu

LM 104949/Q

BDI #

1304055

VAŠA CENA
21,35 € / Kus

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.3
UNSPSC
31171527
EAN
7316570058703
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
LM104949
Vnútorný priemer - palce
2
Vnútorný priemer – milimetre
50.8
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
0.875
Šírka – milimetre
22.225
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Light Medium Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Trieda produktu – BDI
B04334
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Bearing Cone; LM104949 Basic Number; Standard Precision; 2" Bore; 7/8" Width; Single Row of Roller