PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

LM 11910/Q

LM 11910/Q

SKF LM 11910/Q

Bearing Cup; LM11910 Basic Number; Standard Precision; 1-25/32" Outside Diameter; 0.475" Width; Single Row of Roller

Katalógové číslo výrobcu

LM 11910/Q

BDI #

1259662

VAŠA CENA
4,25 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
6
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.048
UNSPSC
31171529
EAN
7316570714302
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cup
Základné číslo
LM11910
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
1.781
Vonkajší priemer – milimetre
45.237
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
0.475
Šírka – milimetre
12.065
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Light Medium Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Trieda produktu – BDI
B04334
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Bearing Cup; LM11910 Basic Number; Standard Precision; 1-25/32" Outside Diameter; 0.475" Width; Single Row of Roller