PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

LM 501310/Q

LM 501310/Q

SKF LM 501310/Q

Bearing Cup; LM501310 Basic Number; Standard Precision; 2-57/64" Outside Diameter; 0.58" Width; Single Row of Roller

Katalógové číslo výrobcu

LM 501310/Q

BDI #

1304086

VAŠA CENA
7,79 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
5
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
4.44
UNSPSC
31171529
EAN
7316570482393
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cup
Základné číslo
LM501310
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
2.891
Vonkajší priemer – milimetre
73.431
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
0.58
Šírka – milimetre
14.732
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Light Medium Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Trieda produktu – BDI
B04334
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Bearing Cup; LM501310 Basic Number; Standard Precision; 2-57/64" Outside Diameter; 0.58" Width; Single Row of Roller