PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

34478-2 ; 34478-20024

LM 603011/Q

SKF LM 603011/Q

Bearing Cup; LM603011 Basic Number; Standard Precision; 3-1/16" Outside Diameter; 19/32" Width; Single Row of Roller

Katalógové číslo výrobcu

LM 603011/Q

BDI #

1304092

VAŠA CENA
14,16 € / Kus

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.13
UNSPSC
31171529
EAN
7316570110104
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cup
Základné číslo
LM603011
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
3.063
Vonkajší priemer – milimetre
77.8
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
0.594
Šírka – milimetre
15.088
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Light Medium Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Trieda produktu – BDI
B04334
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.40
Podstatné meno
Cup
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Bearing Cup; LM603011 Basic Number; Standard Precision; 3-1/16" Outside Diameter; 19/32" Width; Single Row of Roller