PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

22226 EK/C3

22222 EK

SKF 22222 EK

Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

22222 EK

BDI #

1416780

VAŠA CENA
247,13 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
6
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
6.867
UNSPSC
31171510
EAN
7316571183855
Vnútorný priemer - palce
4.331
Vnútorný priemer – milimetre
110
Vonkajší priemer - palce
7.874
Vonkajší priemer – milimetre
200
Šírka – palce
2.087
Šírka – milimetre
53
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNW22 H322 HA322 HE322 (Specify Bore)
Číslo dielu – milimetre
H322 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AHX3122 (Specify bore)
Odkrytie matice
KM24
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
15.395
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable