PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

22240 CCK/W33

22322 EK

SKF 22322 EK

Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

22322 EK

BDI #

1416162

VAŠA CENA
552,08 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
3
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
17.44
UNSPSC
31171510
EAN
7316570731965
Vnútorný priemer - palce
4.331
Vnútorný priemer – milimetre
110
Vonkajší priemer - palce
9.449
Vonkajší priemer – milimetre
240
Šírka – palce
3.15
Šírka – milimetre
80
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Adapter Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Tapered
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
SNW122 H2322 HE2322 (Specify Bore)
Číslo dielu – milimetre
H2322 (Specify bore)
Odkrytie objímky
AHX2322 (Specify bore)
Odkrytie matice
KM26
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
38.647
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable