PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

NJ309-E-XL-TVP2-C4

NJ 312 ECP

SKF NJ 312 ECP

Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Katalógové číslo výrobcu

NJ 312 ECP

BDI #

1420186

VAŠA CENA
98,28 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.86
UNSPSC
31171547
EAN
7316577032249
Vnútorný priemer - palce
2.362
Vnútorný priemer – milimetre
60
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
5.118
Vonkajší priemer – milimetre
130
Šírka – palce
1.22
Šírka – milimetre
31
Materiál klietky
Polymer
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - One Side
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Trieda produktu – BDI
B04144
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
NJ 312 ECP
Váha / libry
4.118
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance