PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

YAR 214-207-2F

YAR 206-2F

SKF YAR 206-2F

Insert Bearing; 30MM Bore; 38.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Katalógové číslo výrobcu

YAR 206-2F

BDI #

1419992

VAŠA CENA
18,70 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
3
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.303
UNSPSC
31171536
EAN
7316577027542
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Dĺžka cez dieru – palce
1.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
38.1
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.709
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
18
Vonkajší krúžkový profil
Spherical
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Contact
Uchytávacia metóda
Set Screw
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Insert Bearings
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
YAR 206-2F
Váha / libry
0.617
Dlhý popis
Insert Bearing; 30MM Bore; 38.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element