PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

QAMH15A300SEN

QAAMH15A211SN

TIMKEN QAAMH15A211SN

Hanger Bearing; 2-11/16" Bore; 5.19" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 6.38" Housing Outside Diameter; 4-3/4" Length Thru Bore; 8.38" Housing Overall Length; Relubricatable; 22215 Insert Part Number

Katalógové číslo výrobcu

QAAMH15A211SN

BDI #

20394564

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
9.977
UNSPSC
31171513
EAN
0883450412575
Vnútorný priemer - palce
2.688
Vnútorný priemer – milimetre
68.275
Výška od základne po stred – palce
5.19
Výška od základne po stred – milimetre
131.826
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Materiál hlavice
Cast Steel
Montážne závit
1 Straight Pipe Female
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Vložiť materiál
Steel
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Štýl hlavice
Hanger Unit
Vonkajší priemer hlavice - palce
6.38
Vonkajší priemer hlavice – milimetre
162.052
Dĺžka cez dieru – palce
4.75
Dĺžka cez dieru – milimetre
120.65
Celková dĺžka hlavice - palce
8.38
Celková dĺžka hlavice – milimetre
212.852
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22215
Tesnenia
Triple Lip Contact Viton
Ostatné vlastnosti
Double Row | Double Collar
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Mounted Hanger Units
Trieda produktu – BDI
M06288
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Hanger
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
22
Dlhý popis
Hanger Bearing; 2-11/16" Bore; 5.19" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 6.38" Housing Outside Diameter; 4-3/4" Length Thru Bore; 8.38" Housing Overall Length; Relubricatable; 22215 Insert Part Number