PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

QAAMH18A303SB

QAAMH18A308SEN

TIMKEN QAAMH18A308SEN

Hanger Bearing; 3-1/2" Bore; 6.31" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 7.88" Housing Outside Diameter; 5.18" Length Thru Bore; 10-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; 22218 Insert Part Number

Katalógové číslo výrobcu

QAAMH18A308SEN

BDI #

20394796

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
16.327
UNSPSC
31171513
EAN
0883450413732
Vnútorný priemer - palce
3.5
Vnútorný priemer – milimetre
88.9
Výška od základne po stred – palce
6.31
Výška od základne po stred – milimetre
160.274
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Materiál hlavice
Cast Steel
Montážne závit
1-1/4 Straight Pipe Female
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Vložiť materiál
Steel
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Štýl hlavice
Hanger Unit
Vonkajší priemer hlavice - palce
7.88
Vonkajší priemer hlavice – milimetre
200.152
Dĺžka cez dieru – palce
5.18
Dĺžka cez dieru – milimetre
131.572
Celková dĺžka hlavice - palce
10.25
Celková dĺžka hlavice – milimetre
260.35
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22218
Tesnenia
Triple Lip Contact Viton
Ostatné vlastnosti
Double Row | Double Collar
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Mounted Hanger Units
Trieda produktu – BDI
M06288
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Hanger
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
36
Dlhý popis
Hanger Bearing; 3-1/2" Bore; 6.31" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 7.88" Housing Outside Diameter; 5.18" Length Thru Bore; 10-1/4" Housing Overall Length; Relubricatable; 22218 Insert Part Number