PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SY 2.15/16 TF/W64

SY 35 TF/VA201

SKF SY 35 TF/VA201

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Katalógové číslo výrobcu

SY 35 TF/VA201

BDI #

1261258

VAŠA CENA
141,23 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.62
UNSPSC
31171511
EAN
7316571382456
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Výška od základne po stred – palce
1.875
Výška od základne po stred – milimetre
47.6
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
5
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
127
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.689
Dĺžka cez dieru – milimetre
42.9
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
5
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
127
Montážne skrutky
12 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
YAR 207-2F
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
3.2
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion