Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Výška od základne po stred – palce
2.25
Výška od základne po stred – milimetre
57.2
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
6.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
160
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.031
Dĺžka cez dieru – milimetre
51.6
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
6.2
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
157
Montážne skrutky
16 Millimeter
Vložiť číslo dielu
YAR 210-2F
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
SY 50 TF
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion