Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
2 Piece Steel with Plastic Top
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Šírka reťaze - palce
3.25
Šírka reťaze – milimetre
82.55
Typ reťaze
Straight Running | Back Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Objednávka v násobkoch
EA
Minimálny počet na objednanie
1
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
0
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
0
Šírka tabuľky - palce
2.13
Šírka tabuľky – milimetre
54.102
Hrúbka dosky - palce
0.16
Hrúbka dosky – milimetre
4.064
Výška dosky – milimetre
29.21
Priemer pinu - palce
0.23
Priemer pinu – milimetre
5.842
Ostatné vlastnosti
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
Kategória BDI
Flat Top Chain
Trieda produktu – BDI
5002
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
LF863 3.25
Dlhý popis
863; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate