Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Ball Transfer Unit
Výška od základne po guľôčku - palce
1.902
Výška od základne po guľôčku – milimetre
48.3
Priemer hlavice - palce
1.752
Priemer hlavice – milimetre
44.5
Vonkajší priemer guľôčky – palce
1
Vonkajší priemer guľôčky – milimetre
25.4
Hrúbka príruby pri použití
Not Applicable
Výška hlavice - palce
1.681
Výška hlavice – milimetre
42.7
Výška čapu ak je aplikovaný - palce
0.949
Výška čapu ak je aplikovaný – milimetre
24.1
Dĺžka závitu čapu - palce
0.949
Dĺžka závitu čapu – milimetre
24.1
Veľkosť závitu čapu
1/2 UNF
Celková výška - palce
2.85
Celková výška – milimetre
72.4
Ostatné vlastnosti
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing | Two Spanner Flat
Dlhý popis
Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; 48.3MM Base to Ball Height; 44.5MM Housing Diameter; 42.7MM Housing Height