PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

569-605922

569-605922

REXNORD 569-605922

Transfer Plate; Roller; 3 Row Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 569; 0.12 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material

Katalógové číslo výrobcu

569-605922

BDI #

18141366

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.045
UNSPSC
24101700
EAN
0793699154849
Meno produktu
Transfer Plate
Typ produktu
Roller
Druh valčekov
3 Row Roller
Šírka valčekov - palce
2.66
Šírka valčekov – milimetre
67.564
Priemer valčekov - palce
0.43
Priemer valčekov – milimetre
10.922
Materiál valčekov
Acetal
Rad
569
Dĺžka – stopy
0.12
Výška – palce
0.88
Výška – milimetre
22.352
Šírka – palce
3.35
Šírka – milimetre
85.09
Sprievodca materiálmi
Acetal
Ostatné vlastnosti
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Trieda produktu – BDI
570
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.10
Podstatné meno
Transfer Plate
Reťazec kľúčového slova
Roller Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
569-605922
Interné číslo výrobcu
TRANSFER P
Váha / libry
0.1
Dlhý popis
Transfer Plate; Roller; 3 Row Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 569; 0.12 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material