Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – milimetre
609.6
Priemer valčekov - palce
4
Priemer valčekov – milimetre
101.6
Typ produktu
Trougher Equal
Troughing Angle
35 Degree
Celková dĺžka - palce
34.5
Celková dĺžka – milimetre
876.3
Celková šírka - palce
7.75
Celková šírka – milimetre
196.85
Celková výška - palce
12.125
Celková výška – milimetre
307.975
Šírka valčekov – milimetre
228.6
Uchytávacia metóda
Base Mount
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Ostatné vlastnosti
Sealed
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Trieda produktu – BDI
M00134
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
24-GB4300-21
Interné číslo výrobcu
0136501
Dlhý popis
24" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Mounting Distance On Roller Axis
33 Inch | 838,2 Millimeter
Base to Roller Center
4,813 Inch | 122,25 Millimeter
Roller Span Length
24,75 Inch | 628,65 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
6 Inch | 152,4 Millimeter
Base to Center Roll Height
6,813 Inch | 173,05 Millimeter