PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

12.5X1450LA

Z10 10 x 1140

Z10 10 x 1140

V-Belt; 10X Series; 1178MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

10X1140LI

BDI #

15040758

VAŠA CENA
1,33 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
BARUM BELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111801
Rada remeňa
10X
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
46.378
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1178
Šírka remeňa – palce
0.394
Šírka remeňa – milimetre
10
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
Dlhý popis
V-Belt; 10X Series; 1178MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material