PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

KM 16

KM 0

SKF KM 0

18MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; MB-0 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

Katalógové číslo výrobcu

KM 0

BDI #

1422120

VAŠA CENA
2,27 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
12
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.042
UNSPSC
23153100
EAN
7316577758866
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
0.709
Vonkajší priemer – milimetre
18
Nominálna hrúbka - palce
0.157
Nominálna hrúbka – milimetre
4
Veľkosť závitu
M10 X 0.75
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
0.375
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
9.513
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
0.378
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
9.598
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-0
Názov závitu
ISO Metric
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
18MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; MB-0 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread