PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

HOR09FBWP32

HOR09FBWP32

BOSTON GEAR HOR09FBWP32

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 625

Katalógové číslo výrobcu

HOR09FBWP32

BDI #

160740

MNOŽSTVO

Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
47.219
UNSPSC
26111912
EAN
0781711090640
Meno produktu
Overload Safety Device
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
2
Vnútorný priemer – milimetre
50.8
Profil zubu
Static Torque 6250 to 22500Lb-in
Typ produktu
Ball Detent
Používa sa v spojení s
Sprocket | Coupling
Rad produktu
HOR
Druh resetu
Automatic
Počet pružín
3
Počet trecích diskov
0
Zapojenie
Automatic
Manuálne nastavenie
Adjusting Nut
Aplikácia
Power Transmission Equipment
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Extended Hub | Basic Bolt Pattern | Bidirectional | Extra Heavy Torque
Kategória BDI
Overload Safety Device
Trieda produktu – BDI
640
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
104
Dlhý popis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 625