PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

OC900-2X2.250

OC450-2X1.250

LINN GEAR OC450-2X1.250

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Stati

Katalógové číslo výrobcu

OC450-2X1.250

BDI #

583037

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
LINN GEAR
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
2.721
Meno produktu
Overload Safety Device
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Profil zubu
Maximum Static Torque 3400Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Používa sa v spojení s
Sprocket
Rad produktu
OC
Druh resetu
Automatic
Počet pružín
2
Počet trecích diskov
2
Zapojenie
Automatic
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Drive Saver
Kategória BDI
Overload Safety Device
Trieda produktu – BDI
590
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
Číslo položky výrobcu
OC450-2X1.250
Váha / libry
6
Dlhý popis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Stati