PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

ORC2FJTMP16

ORC2FJTMP16

BOSTON GEAR ORC2FJTMP16

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 200

Katalógové číslo výrobcu

ORC2FJTMP16

BDI #

163031

MNOŽSTVO

Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
6.396
UNSPSC
26111912
EAN
0781711142868
Meno produktu
Overload Safety Device
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Profil zubu
Static Torque 200 to 600Lb-in
Typ produktu
Pawl
Používa sa v spojení s
Sprocket | Sheave
Obchodný názov
TRIG-O-MATIC
Rad produktu
ORC
Druh resetu
Automatic
Počet pružín
2
Počet trecích diskov
0
Zapojenie
Automatic
Manuálne nastavenie
Adjusting Screw
Aplikácia
Paper Converting Machinery | Baking Equipment | Bottling and Capping Machinery | Indexing Machinery
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Position Engagement | Bidirectional | Limited Shaft | Medium Torque
Kategória BDI
Overload Safety Device
Trieda produktu – BDI
640
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
14
Dlhý popis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 200