PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

TPX70HX 2 3/4 OBSOLETO NO USAR 12/20

TPX50LX 1 5/8 ZASTARANÉ NEPOUŽÍVAŤ 12/20

BROWNING TPX50LX 1 5/8 ZASTARANÉ NEPOUŽÍVAŤ 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

Katalógové číslo výrobcu

TPX50LX 1 5/8 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

BDI #

313551

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
REGAL BELOIT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
8.459
UNSPSC
26111912
Meno produktu
Overload Safety Device
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.625
Vnútorný priemer – milimetre
41.275
Profil zubu
Static Torque 33.19 to 87.03Lb-ft
Typ produktu
Ball Detent
Používa sa v spojení s
Sprocket | Coupling
Obchodný názov
TORQ/PRO-X
Rad produktu
TPX
Druh resetu
Jog
Počet pružín
5
Počet trecích diskov
0
Zapojenie
Automatic
Manuálne nastavenie
Adjusting Nut
Aplikácia
High Precision Use | Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Textiles Machinery
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Easy Set Adjustment | Zero Backlash | Reversible
Kategória BDI
Overload Safety Device
Trieda produktu – BDI
590
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
TPX50LX 1 5/8
Váha / libry
15.498
Dlhý popis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque