PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

TPZ50HX 1 5/8 ZASTARANÉ NEPOUŽÍVAŤ 12/20

TPZ30MX7/8 ZASTARANÉ NEPOUŽÍVAŤ 12/20

BROWNING TPZ30MX7/8 ZASTARANÉ NEPOUŽÍVAŤ 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 1

Katalógové číslo výrobcu

TPZ30MX7/8 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

BDI #

313627

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
REGAL BELOIT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
4.521
UNSPSC
26111912
Meno produktu
Overload Safety Device
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.875
Vnútorný priemer – milimetre
22.225
Profil zubu
Static Torque 14.75 to 30.98Lb-ft
Typ produktu
Ball Detent
Používa sa v spojení s
Sprocket | Coupling
Obchodný názov
TORQ/PRO-Z
Rad produktu
TPZ
Druh resetu
Manual
Počet pružín
4
Počet trecích diskov
0
Zapojenie
Automatic
Manuálne nastavenie
Set Screw
Aplikácia
Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Binding Machinery
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Easy Set Adjustment | Small Backlash | Reversible | Can be Used as Mechanical On/Off Clutch
Kategória BDI
Overload Safety Device
Trieda produktu – BDI
590
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
TPZ30MX7/8
Váha / libry
9.2
Dlhý popis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 1