PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

TPZ20HXMPB PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 12/20

TPZ40HX 1 1/2 ZASTARANÉ NEPOUŽÍVAŤ 12/20

BROWNING TPZ40HX 1 1/2 ZASTARANÉ NEPOUŽÍVAŤ 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

Katalógové číslo výrobcu

TPZ40HX 1 1/2 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

BDI #

313629

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
REGAL BELOIT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
9.515
UNSPSC
26111912
Meno produktu
Overload Safety Device
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.5
Vnútorný priemer – milimetre
38.1
Profil zubu
Static Torque 64.91 to 180.71Lb-ft
Typ produktu
Ball Detent
Používa sa v spojení s
Sprocket | Coupling
Obchodný názov
TORQ/PRO-Z
Rad produktu
TPZ
Druh resetu
Manual
Počet pružín
10
Počet trecích diskov
0
Zapojenie
Automatic
Manuálne nastavenie
Set Screw
Aplikácia
Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Binding Machinery
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Easy Set Adjustment | Small Backlash | Reversible | Can be Used as Mechanical On/Off Clutch
Kategória BDI
Overload Safety Device
Trieda produktu – BDI
590
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
TPZ40HX 1 1/2
Váha / libry
19.2
Dlhý popis
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque